Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6E694288
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6E694288
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
8
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6E694288
EAN
4022835320159
UBB
500513426782
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
32015