text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5

Numero articolo 2K112325
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2K112325
EAN 4022835315759
UBB 500513516616
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  31575
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.