text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 B

Numero articolo 2I175780
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2I175780
EAN 4022835320852
UBB 500513427368
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  32085
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.