Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0W818292
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 1.6X0.35
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0W818292
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.35
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.35
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
2.1
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0W818292
EAN
4022835375104
UBB
500513393024
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
37510