text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 1/4X28 C 35° RSP

Numero articolo 4L624029
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4L624029
EAN 4022835359654
UBB 500513521236
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35965
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.