Maschiatrice meccanica
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2Y837905
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 1/2X12 2.1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2Y837905
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
25
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
25
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
12
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2Y837905
EAN
4022835705222
UBB
500513392034
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
70522