text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A BSW 5/16 left

Položka č. 1O105594
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E

technické údaje

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 6.2
Filettatura sinistrorsa
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1O105594
EAN 4022835702054
UBB 500699973987
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 70205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.