text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 357 N/A HSS-E M8

Numero articolo 6V336776
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 40
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 40
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6V336776
EAN 4022835371427
UBB 500690992861
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37142
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.