text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 357 N/A HSS-E M3

Numero articolo 0M594575
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio HSS-E
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0M594575
EAN 4022835371267
UBB 500690992036
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37126
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.