Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9D933175
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
Völkel Machine tap DIN 357 N/A HSS-E M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9D933175
Modello
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
180
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
50
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modello
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
180
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
50
Filettatura a passo (mm)
1.75
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9D933175
EAN
4022835371502
UBB
500690993281
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
37150
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare