text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 352 N/A HSS-G 5/8X11 D

Numero articolo 3N797303
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3N797303
EAN 4022835633266
UBB 500513490200
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  63326
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.