text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 352 N/A HSS-G 1.IN.X12 D

Numero articolo 3W860589
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 40
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 40
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 14.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3W860589
EAN 4022835643388
UBB 500513489491
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  64338
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.