text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 352 N/A HSS-E M4

Numero articolo 8M317573
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8M317573
EAN 4022835615309
UBB 500691043342
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  61530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.