text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 352 N/A HSS-E 5X0.8 C 35° RSP

Numero articolo 0F988491
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 48
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 48
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0F988491
EAN 4022835617341
UBB 500513487255
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  61734
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.