text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 352 N/A HSS-E 4X0.7

Numero articolo 7G100718
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.7
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7G100718
EAN 4022835619307
UBB 500513487172
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  61930
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.