Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8F765119
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
Völkel Machine tap DIN 2181 N/A HSS-G 26X1.5 D
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8F765119
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
14.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8F765119
EAN
4022835665120
UBB
500513485358
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
66512