text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 2181 N/A HSS-G 25X1.5 D

Numero articolo 6N061243
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6N061243
EAN 4022835665083
UBB 500513485275
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  66508
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.