Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3S534413
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
Völkel Machine tap DIN 2181 N/A HSS-G 20X1.5 D
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3S534413
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
12
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3S534413
EAN
4022835663843
UBB
500513484690
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
66384