text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 2181 N/A HSS-G 18X1.5 D

Numero articolo 3N055383
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 11
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3N055383
EAN 4022835663720
UBB 500513484518
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  66372
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.