text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Rubinetto WR 1,5 mm


Numero articolo F1446.015.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 10
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 32
Diametro trapano (mm) 1.5
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 10
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Völkel
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico 82074010
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo F1446.015.001
EAN 4022835671152
UBB 240202421782
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  67115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.