text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap set ISO 529 HSS-G M8

Numero articolo 7M637248
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 6.3
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7M637248
UBB 500691108517
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80442-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.