text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap set ISO 529 HSS-G M8

Numero articolo 4F100636
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 6.3
Marchio Völkel
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4F100636
UBB 500691108772
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80442-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.