text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Juego de machos de roscar manuales ISO 529 HSS-G M4

Numéro d'article 3P937895
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7

Spécifications

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 3.15
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P937895
UBB 500691105968
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80430-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.