Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
8L693184
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
Völkel Hand tap set ISO 529 HSS-G M12
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8L693184
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
7.1
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8L693184
UBB
500691110737
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
80450-2