text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap set ISO 529 HSS-G M10

Numero articolo 2X186129
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2X186129
UBB 500691109507
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80446-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.