text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G NPT 1/2

Numero articolo 7K440694
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 14
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7K440694
EAN 4022835984221
UBB 500691425168
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  98422
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.