Maschiatrici manuale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
4Y086032
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M8X1,25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Y086032
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
5
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Y086032
UBB
500691275746
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90446-3