Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
2B225453
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M8X1,25
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2B225453
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M4.5
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
5
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2B225453
UBB
500691275332
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90446-1