Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
7U425326
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M8X0,75
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7U425326
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
62
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
0.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
62
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7U425326
UBB
500691276991
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90450-1