Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
9V320450
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M5X0,8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9V320450
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
5.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
5.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
0.8
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
4.5
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9V320450
UBB
500691271786
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90430-3