text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M5X0,8

Numero articolo 9G032519
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 4.5
Marchio Völkel
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9G032519
UBB 500691271372
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90430-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.