text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M3X0,5

Numero articolo 1Y325897
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 46
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18

Specifiche

D (mm) M28
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 46
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 3.2
Marchio Völkel
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y325897
UBB 500691269152
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90422-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.