text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M30X3,5

Numero articolo 8F417884
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 65
Lunghezza totale (mm) 135
Diametro dell'albero (mm) 23
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 65
Filettatura a passo (mm) 3.5

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 65
Lunghezza totale (mm) 135
Diametro dell'albero (mm) 23
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 65
Filettatura a passo (mm) 3.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 17
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8F417884
UBB 500691339112
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91408-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.