Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
3E733417
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M2X0,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3E733417
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
42
Diametro dell'albero (mm)
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
0.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
42
Diametro dell'albero (mm)
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
0.4
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
2.5
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3E733417
UBB
500691266182
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90414-3