Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
1X297130
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M20X1,5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1X297130
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M88
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1X297130
UBB
500691292329
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90486-2