text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M20X1,5

Numero articolo 1F026761
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 15
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45

Specifiche

D (mm) M36
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 15
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Marchio Völkel
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1F026761
UBB 500691292576
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90486-3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.