text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M20X1,0

Numero articolo 1R677025
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 15
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30

Specifiche

D (mm) M52
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 15
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio Altro
Marchio Völkel
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1R677025
UBB 500691293319
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90488-3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.