Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
1D557822
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M18X1,0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1D557822
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
Altro
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1D557822
UBB
500691290752
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90482-2
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare