text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M18X1,5

Objednací číslo 1Z042556
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45

Specifikace

D (mm) M14
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z042556
UBB 500691290182
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90480-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.