Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
1U153936
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M12X1,5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1U153936
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M10
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1U153936
UBB
500691280936
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90462-1