text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M12X1,5

Numero articolo 0C108695
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38

Specifiche

D (mm) M6
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Marchio Völkel
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0C108695
UBB 500691281199
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90462-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.