Maschiatrici manuale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0N330348
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M12X1,25
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0N330348
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
MF20
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0N330348
UBB
500691281926
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90463-2