Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0Z261573
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M10X1,25
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0Z261573
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M14
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Z261573
UBB
500691278971
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90455-3