Maschiatrici manuale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
2C167072
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M10X1,0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2C167072
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M6
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2C167072
UBB
500691279391
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90456-1