Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0K783811
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
Völkel Hand tap ISO 529 HSS-G 6 C
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0K783811
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9.5
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
9.5
Dimensione della filettatura
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9.5
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
9.5
Dimensione della filettatura
6
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
2.24
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0K783811
EAN
8715494565547
UBB
500513045871
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
89406-3
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare