Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
9L324253
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
Völkel Hand tap DIN 352 M8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9L324253
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9L324253
UBB
500690938674
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
29042-3