text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 M8

Numero articolo 2G439174
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22

Specifiche

D (mm) M8
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Taper Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2G439174
UBB 500690938260
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  29042-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.