Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0V205753
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
Völkel Hand tap DIN 352 M3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0V205753
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M27
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0V205753
UBB
500690935456
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
29026-3