Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
7A131642
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
Völkel Hand tap DIN 352 M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7A131642
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
9
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Finisher Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7A131642
UBB
500690941884
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
29058-3
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare