text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 14X2.0


Artikelnummer 3D252630
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3D252630
EAN 8715494570367
UBB 500513033406
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 27654-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.